- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- モジュラー 圧着のおすすめ人気ランキング
モジュラー 圧着のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新299件の「モジュラー 圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラー圧着工具」、「電話線 圧着」、「モジュラープラグ」などの商品も取り扱っております。
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。
表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに
適合
モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C
全長(mm)
205
質量(g)
345
寸法H(mm)
65
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。
コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。
標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)
190
質量(g)
250
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容
本体のみ
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8162
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。
電話機屋内配線用。
全長(mm)
188
仕様
ストリッパー付
トラスコ品番
810-7143
質量(g)
135
適合サイズ
FCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK
低コスト
省力化
Cat5e・Cat6対応
標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
ラチェット機構で確実に圧着
連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)
227
トラスコ品番
321-8112
質量(g)
500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。
フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
仕様
フラットケーブル、CAT5e
トラスコ品番
859-4145
全長(mm)
137
質量(g)
308
適合プラグ
8P(RJ45)/6P(RJ11)
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
6極4芯モジュラープラグ
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8171
セット内容
圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)
1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
8極8芯/8極4芯のモジュラープラグを圧着
仕様
8極8芯/8極4芯兼用、LANケーブル用
1個
¥4,464
税込¥4,910
翌々日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質
本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合
【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番
451-6176
質量(g)
280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×63×20
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色
ホワイト
プラグ形状
6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
電線抱合範囲AWG(#)
#22~#28
電線被覆外径(mm)
Φ1.2~Φ1.7
被覆ストリップ長(mm)
2.8~3.4
適合ハウジング
5051
材質
りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)
(最大)125
定格電流(A)
(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)
1.4~1.9